Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Speed HDMI Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-330106-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-330106-020-S
EAN/GTIN:
     4016032295853
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C

High Speed HDMI Anschlusskabel

Unterstützt Full HD und 3D

Dieses HD und 3D-taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit HDMI Typ C Schnittstelle, wie beispielsweise Notebooks, an einen Fernseher, Monitor, PC, usw..

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • AWG: 30
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Ferrit Filter: kein
  • Sortiment: HDMI Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Anschluss 1: HDMI Typ C (mini), Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
  • HDMI Standard: High Speed HDMI
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Länge: 2 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
30
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Ferrit Filter:
kein
Sortiment:
HDMI Kabel
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
Anschluss 1:
HDMI Typ C (mini), Stecker
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.