Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-3584 Herst.-Nr.: AK-330106-020-S EAN/GTIN: 4016032295853 |
| | |
|
| | |
| Dieses HD und 3D-taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit HDMI Typ D (Micro HDMI) Schnittstelle, wie beispielsweise Notebooks, an einen Fernseher, Monitor, PC, usw.. Highlights - High Speed HDMI Anschlusskabel
- Bis zu 1080p mit 60 Hz
- Zuverlässige Verbindung dank vergoldeter Stecker
- Doppelte Schirmung
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- Länge: 2 m
- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz AWG: 30 Kontaktoberfläche: vergoldet Haube: vergossen Schirmung: Doppelt geschirmt Ferrit Filter: kein Anschluss 1: HDMI Typ C (mini), Stecker Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker HDMI Standard: High Speed HDMI HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz HDTV Standard: Ultra HD 4K Adern Material: CU
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 102 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 12 cm | Breite: | 15 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 1,64* | € 2,44* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,65* | € 2,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,92* | € 2,86* | | | | | 40 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,93* | € 2,88* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,77* | € 4,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|