Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Dichtring, für Anschlussgewinde Pg 36, Materialstärke 2 mm, Kunststoff PE, Farbe natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HKL Anschluss-Gewi.-Dichtring PG36 987
HKL Anschluss-Gewi.-Dichtring PG36 987
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126016185
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126016185
EAN/GTIN:
     4011126016185
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 46 x 54 x 3
Dichtring, für Kabelverschraubungen mit Pg-Anschlussgewinde, halogenfrei. Pg-Anschlussgewinde : Pg 36 Außen-Ø D1 : 54 mm Innen-Ø D2 : 46,4 mm Höhe H : 2 mm Einsatztemperaturbereich : -40°C bis 80°C Werkstoff : PE Farbton : natur
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dichtring, 987/36, 98736, 4011126016185, Dichtring, flach, Dichtung, Flachdichtring, Zubehör für Kabelverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,143*
€ 0,238*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1606*
€ 0,2606*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2558*
€ 0,3358*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2075*
€ 0,3375*
1
€ 5,95*
ab € 0,2591*
€ 0,4291*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2606*
€ 0,31011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2306*
€ 0,27441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2006*
€ 0,23871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0931*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0892*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0987*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1421*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1024*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1005*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0811*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,41*
Ähnlich
HKL
ab € 0,49*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0809*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.