Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Dichtring, für Anschlussgewinde Pg 42, Materialstärke 3 mm, Kunststoff PE, Farbe natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HKL Anschluss-Gewi.-Dichtring PG42 987
HKL Anschluss-Gewi.-Dichtring PG42 987
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126016178
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126016178
EAN/GTIN:
     4011126016178
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring, für Kabelverschraubungen mit Pg-Anschlussgewinde, halogenfrei. Pg-Anschlussgewinde : Pg 42 Außen-Ø D1 : 62 mm Innen-Ø D2 : 53,3 mm Höhe H : 3 mm Einsatztemperaturbereich : -40°C bis 80°C Werkstoff : PE Farbton : natur
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 987/42, 98742, 4011126016178, Dichtring, flach, Dichtung, Flachdichtring, Zubehör für Kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,41*
€ 0,68*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,4189*
€ 0,6989*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,678*
€ 0,848*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,5386*
€ 0,8986*
1
€ 5,95*
ab € 0,68678*
€ 1,12678*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6989*
€ 0,83169
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5589*
€ 0,66509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5389*
€ 0,64129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4989*
€ 0,59369
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4789*
€ 0,56989
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4189*
€ 0,49849
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0931*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0891*
Ähnlich
HKL
ab € 0,099*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1421*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1024*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1004*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0815*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,49*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0813*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.