Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Dichtring, für Anschlussgewinde Pg 7, Materialstärke 1,5 mm, Kunststoff PE, Farbe natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring Kst PG7 1,5mm 1Durchf
Dichtring Kst PG7 1,5mm 1Durchf
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126016154
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126016154
EAN/GTIN:
     4011126016154
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 12x17x4
Dichtring, für Kabelverschraubungen mit Pg-Anschlussgewinde, halogenfrei. Pg-Anschlussgewinde : Pg 07 Außen-Ø D1 : 16,5 mm Innen-Ø D2 : 12,1 mm Höhe H : 1,5 mm Einsatztemperaturbereich : -40°C bis 80°C Werkstoff : PE Farbton : natur
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring pg7, 987/07, 98707, 4011126016154, Dichtring, flach, Dichtung, Flachdichtring, Zubehör für Kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,0814*
€ 0,1368*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,0814*
€ 0,1373*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,1073*
€ 0,1803*
€ 5,95*
ab € 0,1358*
€ 0,2278*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,093*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0895*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0986*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1421*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1024*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1004*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0811*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,41*
Ähnlich
HKL
ab € 0,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.