Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul AXL F DI32/1 XC 1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-5079928
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701226
EAN/GTIN:
     4046356730785
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 24 ... 24V, Versorgungsspannung bei DC 19,2 ... 30V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 32, Anzahl der digitalen Ausgänge 0, Eingangsstrom bei Signal 1 0,0024mA, Zulässige Spannung am Eingang 24 ... 30V, Art der Eingangsspannung DC, Art des Digitalausgangs ohne, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Verzögerungszeit bei Signalwechsel 0ms, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Tragschienenmontage möglich, SIL nach IEC 61508 ohne, Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Breite 53,6mm, Höhe 126,54mm, Tiefe 52,7mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Digital-Gerät, Digitalmodul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, Kompakterweiterungsgerät, Modul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,86*
€ 231,73*
€ 4,98*
ab € 214,43*
€ 233,19*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 218,28*
€ 237,61*
Frei Haus
ab € 222,32*
€ 243,02*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 231,38*
€ 254,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,01*
€ 302,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,88*
€ 299,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,52*
€ 289,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,89*
€ 285,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,38*
€ 275,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2688129
€ 21,19*
Zubehör
Phoenix Contact
0801604
€ 376,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2901604
€ 82,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2901605
€ 87,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2901606
€ 91,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2901607
€ 96,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2901608
€ 101,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2901609
€ 105,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2901610
€ 114,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2901611
€ 131,79*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
€ 0,6033*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
€ 0,52734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.