Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul AXL F DI32/1 XC 1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
I/O-Modul AXL F DI32/1 XC 1F
I/O-Modul AXL F DI32/1 XC 1F
Artikel-Nr.:
     3517I-30053575
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701226
EAN/GTIN:
     4046356730785
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

I/O-Modul AXL F DI32/1 XC 1F

Axioline F, Digitaleingabemodul, Digitale Eingänge: 32, 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
0,0024 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-3..5 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,53*
€ 232,56*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 213,05*
€ 234,03*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 217,52*
€ 238,46*
Frei Haus
ab € 223,44*
€ 244,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,47*
€ 251,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,03*
€ 278,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,40*
€ 276,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,90*
€ 271,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,07*
€ 270,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2688129
€ 21,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0801604
€ 376,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2901604
€ 83,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2901605
€ 69,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2901606
€ 73,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2901607
€ 77,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2901608
€ 101,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2901609
€ 105,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2901610
€ 114,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2901611
€ 130,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
€ 0,6033*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
€ 0,52734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.