Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Buskoppler
>
Artikel
Buskoppler AXL F BK ETH XC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-5079926
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2701949
EAN/GTIN:
4046356901239
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Versorgungsspannung bei DC 19,2 ... 30V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Tragschienenmontage möglich, Breite 45mm, Höhe 126,54mm, Tiefe 74,25mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Industrie- und Automatisierungstechnik
>
SPS/Bedienen und Beobachten
>
SPS-Kommunikations-Modul
Weitere Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
,
profibus buskoppler
,
Anschaltbaugruppe
,
Bus-Schnittstelle
,
Erweiterungsmodul
,
Schnittstelle
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,35*
€ 337,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 318,78*
€ 342,98*
Lager 6318
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 322,72*
€ 349,45*
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 327,61*
€ 354,91*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 343,16*
€ 376,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,43*
€ 447,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,23*
€ 445,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 368,61*
€ 438,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,73*
€ 430,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,58*
€ 423,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,16*
€ 408,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busanschlussstecker
Phoenix Contact
2701422
€ 14,95*
Zubehör
Einsteckschild
Phoenix Contact
0801831
€ 266,52*
Zubehör
Installationskabel
Phoenix Contact
2744830
€ 2,81*
Zubehör
Netzwerkkabel
Phoenix Contact
2744814
€ 5,02*
Zubehör
RJ45-Steckverbinder
Phoenix Contact
2744571
€ 17,09*
Zubehör
RJ45-Steckverbinder
Phoenix Contact
2744856
€ 16,12*
Zubehör
Verbindungskabel
Phoenix Contact
2404677
€ 28,41*
Zubehör
Verbindungskabel
Phoenix Contact
1021809
€ 52,21*
Zubehör
Verbindungskabel
Phoenix Contact
2701626
€ 29,25*
Zubehör
Zackband
Phoenix Contact
0829579
€ 0,6033*
Zubehör
Zackband flach
Phoenix Contact
0829580
€ 0,51734*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.