Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Leistungsschalter, 3p, 30A, Rahmenklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40691866
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107812
EAN/GTIN:
     4015081074594
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 150 kA, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 65 kA, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 150 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 30 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Rahmenklemme, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
3
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, NZMH2-AF30-BT-NA, NZMH2AF30BTNA, 107812, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,00*
€ 412,57*
Frei Haus
ab € 381,96*
€ 435,31*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 390,63*
€ 447,30*
Frei Haus
ab € 397,58*
€ 453,19*
€ 5,95*
ab € 406,50*
€ 463,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,30*
€ 532,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,91*
€ 522,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,64*
€ 502,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,40*
€ 483,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,63*
€ 464,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,78*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,65*
Zubehör
Eaton
281666
ab € 10,56*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,47*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,77*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,28*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,81*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,78*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 10,01*
Zubehör
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 376,97*
Zubehör
Eaton
266633
ab € 68,67*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,80*
Zubehör
Eaton
260156
ab € 8,33*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,35*
Zubehör
Eaton
259763 NZM2/3-XA208-250AC/DC
ab € 63,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.