Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Klingeltaster, Messing vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe
Grothe
Artikel-Nr.:
     3461-40254895
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62001
EAN/GTIN:
     4011459620011
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Klingeltaster, Messing vergoldet, max. 12 V AC/DC (1,5 A) Min: 5V (1 mA), (D) 16 mm, Platte 1 - 6 mm, IP54, 22 x 16 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: PROTACT 140 GO, PROTACT140GO, 62001, Klingeldrücker, Einschraubkontakt, Einschraubkontakte, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objek, Protact, 1204341
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 12,88*
€ 16,83*
1
€ 4,00*
ab € 12,50*
€ 18,50*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 14,27*
€ 18,67*
1
€ 5,00*
ab € 13,63*
€ 19,27*
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 15,16*
€ 20,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 75 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 100,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 8,16*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,12*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 9,06*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,53*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,70*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,52*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,74*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,58*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 4,40*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,52*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 11,59*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 8,17*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,65*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,46*
Ähnlich
Grothe
62033
ab € 8,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.