Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ A, In: 25 A, 30 mA, Un AC: 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht Rechts
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3461-40197073
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV33126
EAN/GTIN:
     4001869429632
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz. FI-Schutzschalter Typ A, 25A 1+N-polig 30mA 230V 2TE. Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, denn sie verhindern lebensbedrohliche Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen Erde. Elektrisch gezündete Brände können bereits im Entstehen verhindert werden. Ob durch direktes Berühren betriebsmäßig unter Spannung stehender Teile oder durch indirektes Berühren von Betriebsmitteln - der Schutz wird vor allem durch schnelles Abschalten erreicht. Die Siemens FI-Schutzschalter 5SV zeichnen sich vor allem aus durch: 1.Umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag. 2.Ob sinusförmige Wechselfehlerströme oder glatte Gleichfehlerströme - Siemens bietet für alle Anforderungen den passenden Typ sowie spezielle Ausführungen. 3.Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz. 4.Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene bzw. aus dem Sammelschienenverbund durch komfortable Schieber-Hand-Betätigung. 5.Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den FI-Schutzschalter. 6.Seien Sie normgerecht geschützt: Die Fehlerstrom-Schutzschalter entsprechen den Bestimmungen der DIN VDE. 7.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. www.siemens.de/fehlerstromschutz. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteilern sowie Schaltern und Steckdosen.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsstrom:
25 Ampere
Polzahl:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, siemens fi-schutzschalter 25 a 30 ma 2-polig, schutzschalter, fi - schutzschalter 2-polig 25a 30ma, 5SV3312-6, 5SV33126, FI, FI Typ A, FI Typ B, FI Typ F, Fehlerstromschutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, RCD, SENTRON, Überstromschutz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,57*
€ 24,59*
7 Tage
88
€ 6,95*
ab € 18,62*
€ 24,60*
€ 5,95*
ab € 18,96*
€ 25,07*
€ 5,46*
ab € 19,10*
€ 25,19*
2 Tage
1060
€ 6,40*
ab € 19,94*
€ 26,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,48*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,43*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 0,0453*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 0,0453*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 12,37*
Zubehör
Siemens
5ST3058
ab € 314,03*
Zubehör
Siemens
5ST3057
ab € 269,45*
Zubehör
Siemens
5ST3056
ab € 263,29*
Zubehör
Siemens
5ST3055
ab € 231,23*
Zubehör
Siemens
5ST3070
ab € 339,84*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,64*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 32,22*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 28,89*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.