Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter A 2p 230V 25A 0,03A 2TE REG 10kA 1kAstoß 5SV3312-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht Rechts
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     262-C893D28
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV33126
EAN/GTIN:
     4001869429632
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter A 2p 230V 25A 0,03A 2TE REG 10kA 1kAstoß 5SV3312-6
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 - 35 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstrom:
25 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP2X
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
1 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 45 °C
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, siemens fi-schutzschalter 25 a 30 ma 2-polig, schutzschalter, fi - schutzschalter 2-polig 25a 30ma, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,60*
€ 24,41*
7 Tage
309
€ 6,95*
ab € 18,50*
€ 24,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,88*
€ 24,91*
€ 5,46*
ab € 19,04*
€ 25,03*
1 Tag
1120
€ 6,40*
ab € 19,88*
€ 26,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,47*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,32*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,41*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 114,50*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 114,32*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,13*
Zubehör
Siemens
5ST3058
ab € 311,60*
Zubehör
Siemens
5ST3057
ab € 269,21*
Zubehör
Siemens
5ST3056
ab € 262,98*
Zubehör
Siemens
5ST3055
ab € 230,24*
Zubehör
Siemens
5ST3070
ab € 341,91*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,64*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,14*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 28,96*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.