| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40172020 Herst.-Nr.: 43711 EAN/GTIN: 4011459437114 |
| |
|
| | |
| Unterputz Läutewerk, 8-12VAC 0,320A, Kleinläutewerk, max. 80 dB(A), Schalterprogramm 50x50mm, weiß, inkl. Rahmen, 50x50x48mm,RA: 80x80x11mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe, UP-LTW 120ws, UPLTW120ws, 43711, Signalwecker, 12 V-Gong, 12V-Gong, Gong, Klingel, Mehrklang, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Unterputz, elektromechanisch, 1211799 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,26* | € 26,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,83* | € 26,64* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,94* | € 28,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,90* | € 29,21* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 23,88* | € 31,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|