Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 43711 Läutewerk 8 - 12V 80 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X92706
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43711
EAN/GTIN:
     4011459437114
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 12v
läutewerk
Integration in Schalterprogramme möglich (50 x 50 mm).
Weitere Informationen:
Tiefe:
48 mm
Höhe:
50 mm
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Lautstärke:
80 dBA
Montageart:
Unterputz
Max. Klingel-Lautstärke:
80 dBA
Betriebsspannung max.:
12 V
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannungsbereich:
8 - 12 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Stromaufnahme:
0.32 A
Melodien:
1
Betriebsspannung (Details):
8 - 12 V
Produkt-Art:
Läutewerk
Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe, Grothe, Türklingel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,11*
€ 26,45*
€ 5,95*
ab € 19,76*
€ 26,45*
€ 5,46*
ab € 20,77*
€ 27,85*
3 Tage
25
€ 4,95*
ab € 21,70*
€ 29,06*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 21,90*
€ 29,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.