Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 12VAC 80dB Kst ws Schnellschl UP 0,32A UP-LTW120WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B566B35
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43711
EAN/GTIN:
     4011459437114
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 12v
läutewerk
Läutewerk 12VAC 80dB Kst ws Schnellschl UP 0,32A UP-LTW120WS
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
40 mm mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
80 dB dB
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
12 V V
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.32 A A
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker, Wecker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,11*
€ 26,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,76*
€ 26,45*
€ 5,46*
ab € 20,77*
€ 27,85*
2 Tage
25
€ 4,95*
ab € 21,70*
€ 29,06*
1 Tag
9
€ 6,40*
ab € 21,90*
€ 29,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.