Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRO Unterputz Läutewerk 8- UP-LTW 120ws 12V= / 0,320A 8-12V= / 0,320A 43711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRO Unterputz Läutewerk 8- UP-LTW 120ws 12V= / 0,320A 8-12V= / 0,320A 43711
GRO Unterputz Läutewerk 8- UP-LTW 120ws 12V= / 0,320A 8-12V= / 0,320A 43711
Artikel-Nr.:
     4981-3332788
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43711
EAN/GTIN:
     4011459437114
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk 12v
läutewerk
Typ UP-LTW 120ws 8-12VAC 0,320A max. 80 dB(A) weiß, inkl. Rahmen Bezeichnung Unterputz Läutewerk Kleinläutewerk Schalterprogramm 50x50mm 50x50x48mm,RA:80x80x11mm Kurzbeschreibung Das schlichte Design der Unterputz-Baureihe Gong, Läutewerke und Summer fügt sich unauffällig in zahlreiche Produkte namhafter Schalterhersteller ein. Einfach flexibel an Ort und Stelle integrieren. Produktmerkmale Unterputz Läutewerk Kleinläutewerk inklusive Montageblech u. Rahmen Technische Daten Lautstärke Gong bis zu 83 dB(A) 1m Lautstärke LTW / SU bis zu 80 dB(A) 1m 8-12V / 0,320 A Abmessungen: Gong:50 x 50 x 43 mm Rahmen:80 x 80 x 11mm Farbe weiß Installationshinweis Einbau in UP-Dose Hinweise Empfehlung:Verwenden Sie Schalterabzweigdosen (Tiefe 60 mm) Passt in Flächenprogrammen von Schalterherstellern mit 50 mm Innenmaß. Eventuell müssen die Rahmen der Schalterhersteller bearbeitet werden. Ausführung:8-12 V=/ /0,320 A
Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,11*
€ 26,45*
€ 5,95*
ab € 19,76*
€ 26,45*
€ 5,46*
ab € 20,77*
€ 27,85*
Lager 4981
25
€ 4,95*
ab € 21,70*
€ 29,06*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 21,90*
€ 29,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.