Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Klebesockel MB3A Schwarz 100 St ME 2 Stk.Klebesockel auf einem Liner (der Kleber ist geschnitten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø3.1 mm, Wmax=4.1mm, Kleber, L=19.0mm, H=3.8mm, schwarz, 100ST
Artikel-Nr.:
     3461-40155842
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28320
EAN/GTIN:
     5022660311680
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hauptmerkmale: Diese universell einsetzbaren Befestigungssockel dienen der Aufnahme eines Kabelbinders, mit dem das Bündelgut fixiert wird.Die MB-Sockel ermöglichen das Einfädeln der Kabelbinder aus allen 4 Richtungen. Der selbstklebende MB4CA-Sockel ist auch in einer Kunststoffbox lieferbar und hat den Vorteil, dass er zusätzlich mit einer mittig platzierten Schraube befestigt werden kann. Die Sockel sind mit den Klebertypen Synthesekautschuk oder Acrylat erhältlich. Anwendungsbereiche: Die Haupteinsatzgebiete befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, befestigungssockel hellermann, MB3A-PA66-BK (100), MB3APA66BK100, 15128320, 151-28320, Befestigungssockel und -element für Kabelbinder, Befestigungsclip, Befestigungselement, Befestigungselemente, Befestigungselemente für Kabelbinder, Befestigungsleiste, Befestigungsplatte, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssockel selbstklebend, Befestigungsystem, Bindersockel, HACP-Kabelbinder, Halteplatte, Haltewinkel, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbündel- und Befestigungssysteme, Kabelleiste, Kabelsockel, Klebeplatten, Klebesockel, MB-Serie, Montag, Schraubsockel, Sockel, Sockel mit Kleber, Tyton, kleben, 0427296, 427296
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2298*
€ 0,3054*
4 Tage
800
100
€ 6,95*
ab € 0,2328*
€ 0,3073*
100
€ 8,95*
ab € 0,2471*
€ 0,3532*
100
€ 5,00*
ab € 0,3526*
€ 0,4526*
10
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3054*
€ 0,36343
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2998*
€ 0,35676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2798*
€ 0,33296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2698*
€ 0,32106
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2298*
€ 0,27346
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,42*
Zubehör
HellermannTyton
151-28349
ab € 0,2364*
Zubehör
HellermannTyton
151-28459
ab € 0,3154*
Zubehör
HellermannTyton
111-01625
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.