Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FI-LS 1P+N 6kA B-20A 30mA Typ A QC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager ADS920D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2 Modul(e)
Hager ADS920D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2 Modul(e)
Hager ADS920D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     3461-40136287
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ADS920D
EAN/GTIN:
     3250611068150
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-20A 30mA Typ A QuickConnect. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter mit QuickConnect Klemme nach DIN EN 60898-1, VDE 0641-11, am Abgang bis 20 A und am Zugang bis 63 A. Berührungsschutz DIN VDE 0106 Teil 100, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Mit VDE Zeichen. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
20 Ampere
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, leitungsschutzschalter 2polig hager, schutzschalter, schutzschalter 2 polig, ADS920D, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, FI/LS, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Fehlerstrom-Leit, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, Personenschutzautomat, RCBO, 5705424
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 48,05*
€ 61,86*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,31*
€ 62,93*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,35*
€ 63,39*
8 Tage
5
€ 6,95*
ab € 49,76*
€ 63,40*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,23*
€ 64,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67E
ab € 0,53*
Zubehör
Hager
K67G
ab € 0,77713*
Zubehör
Hager
K67L
ab € 1,84*
Zubehör
Hager
KDN263A
ab € 4,81*
Zubehör
Hager
KDN263B
ab € 23,06*
Zubehör
Hager
KDN280A
ab € 6,64*
Zubehör
Hager
KDN451D
ab € 12,29*
Zubehör
Hager
KDN451E
ab € 56,21*
Zubehör
Hager
KZN024
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,35*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,03*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,50*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,70*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.