Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40128917 Herst.-Nr.: ADA532D EAN/GTIN: 3250611067795 |
| |
|
| | |
| Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA B-32A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0664 Teil 20 / EN61009-1 und DIN VDE 0664 Teil 21 / EN61009-2-1. Berührungsschutz nach DIN VDE 0660 Teil 514. Bi-Connect-Klemmen unten, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Entnahme aus dem Phasenschienenverbund. Mit VDE Zeichen. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 32 Ampere | Schutzart (IP): | IP20 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Überstromschutzschalter, fi-schutzschalter 2-polig typ a 32a 30ma, schutzschalter, schutzschalter 32a, ADA532D, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, FI/LS, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Fehlerstrom-Leit, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, Personenschutzautomat, RCBO, 5705140 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,87* | € 75,41* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 60,44* | € 76,01* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,39* | € 77,03* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,30* | € 78,10* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 62,79* | € 78,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|