Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 6 sind vierpolige Fehlerstromschutzsc...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 VAC Produktpalette: System Pro M Compact S200 Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konfo...
Produktpalette: System Pro M Compact S200 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 277 VAC Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konfo...
Produktpalette: System Pro M Compact S200 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 400 VAC Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konfo...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bz...
Produktpalette: System Pro M Compact S200 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 277 VAC Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konfo...
Produktpalette: EUC1P Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 V Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: EUC1P Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 V Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: EUC2P Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 230 V Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Ja