Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MZ Nebenschlussauslöser DIN-Schienenmontage mit Schraubanschluss Anschluss, 48 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1444958
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MZ204
EAN/GTIN:
     3250614562044
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
Montageart = DIN-Schienenmontage
Serie = MZ
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontaktnennspannung = 48 V dc
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = –25 → +60 °C

Nebenschlussauslöser-FI-Schutzschalter von Hager. Üblich für ein- und mehradrige 10-kA-Überlastschalter und FI-Schutzschalter. Eigenschaften und Vorteile. Ermöglicht die Fernauslösung des dazugehörigen Gerätes Die Funktion der Spule wird durch eine Fahne auf dem Schalter angezeigt Schraubanschlüsse DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Serie:
MZ
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontaktnennspannung:
48 V dc
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +60 °C
Weitere Suchbegriffe: 1444958, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Hager, MZ204
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 32,07*
€ 41,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,61*
€ 42,26*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,69*
€ 43,88*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,91*
€ 43,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,05*
€ 116,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
MZ201
ab € 16,29*
Ähnlich
Hager
MZ202
ab € 25,03*
Ähnlich
Hager
MZ203
ab € 32,13*
Ähnlich
Hager
MZ206
ab € 31,47*
Ähnlich
Hager
MZ205
ab € 32,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.