Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager K67F Elektrisches Kabel 0,1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager K67F Elektrisches Kabel 0,1 m Schwarz
Hager K67F Elektrisches Kabel 0,1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37931497
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K67F
EAN/GTIN:
     4010330710445
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
0.1 m
Merkmale
Kerngröße
6 mm²
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K67E
ab € 0,53*
Ähnlich
Hager
K67G
ab € 0,77713*
Ähnlich
Hager
K67L
ab € 1,84*
Ähnlich
Hager
K67M
ab € 2,37*
Ähnlich
Hager
K67K
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.