Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Klingeltaster, Edelstahl V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grothe 62060 Interkom-System-Zubehör Schaltfläche
Grothe 62060 Interkom-System-Zubehör Schaltfläche
Artikel-Nr.:
     3461-40111812
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62060
EAN/GTIN:
     4011459620608
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Klingeltaster, Edelstahl V2A, max. 12 V AC/DC (1,5 A) Min: 5 V (1 mA), (D) 16 mm, Platte 1 - 6 mm, IP54, 22 x 16 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: PROTACT 550 VA, PROTACT550VA, 62060, Klingeldrücker, Einschraubkontakt, Einschraubkontakte, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objek, Protact, 1204352
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 12,30*
€ 17,22*
1
€ 4,00*
ab € 11,12*
€ 17,23*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 13,53*
€ 17,69*
1 Tag
71
1
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 17,78*
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 14,74*
€ 19,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 96,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,80*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 8,79*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,42*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,32*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,12*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,54*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,06*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 4,27*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,54*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 10,55*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,50*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,83*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,93*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,06*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.