Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster rund 16,8mm Knopf V2A, Hülse V2A PROTACT 550 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingeltaster rund 16,8mm Knopf V2A, Hülse V2A PROTACT 550 VA
Klingeltaster rund 16,8mm Knopf V2A, Hülse V2A PROTACT 550 VA
Artikel-Nr.:
     3517B-96759807
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62060
EAN/GTIN:
     4011459620608
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf

Klingeltaster rund 16,8mm Knopf V2A, Hülse V2A PROTACT 550 VA

PROTACT 550 VA Schnelle Installation ohne Verschrauben! Ein Klingeltaster von höchster Qualität, ausgestattet mit Edelmetall-Schaltkontakten und einem modernen Design. Die Schaltkontakte sind korrosionsfrei und bestehen aus einer Silberlegier
Weitere Informationen:
Form:
rund
Mit Namensschild:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Edelstahl
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
15 mm
Höhe:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Klingeldrücker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,12*
€ 17,25*
1
€ 5,95*
ab € 12,31*
€ 17,25*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 13,54*
€ 17,72*
1 Tag
72
1
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 17,81*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 12,93*
€ 18,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,82*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 8,85*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,43*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 8,07*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,13*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,55*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,06*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 5,30*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,52*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 10,58*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,50*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,90*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,93*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,05*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.