Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako Steckdose 16A/250V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdose REG 250VAC 16A Schutzkontakt 2,5TE 55mm IP20
Steckdose REG 250VAC 16A Schutzkontakt 2,5TE 55mm IP20
Artikel-Nr.:
     3461-40095007
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     24100900
EAN/GTIN:
     4010312700358
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
16A-Einbausteckdose als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene und Aufbaumontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Bemessungsspannung:
250 Volt
Herkunftsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Steckdose, Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, TERKO-Steckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose ip20, reiheneinbausteckdose, schuko steckdoseneinsatz, ST12-16A, ST1216A, 24100900, Steckdose Reiheneinbau, ABL sd230, AP-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installation, Steckdose für Hutschiene, Universalsteckdose, 0659041, 659041
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,68*
€ 13,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 9,77*
€ 13,66*
€ 5,46*
ab € 9,78*
€ 13,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,87*
€ 13,79*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,53*
€ 14,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 468,12*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,41*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,26*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 808,06*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 581,43*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,91*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,27*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,58*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,36*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,25*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,62*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 75,10*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,37*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,14*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.