Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 16A/250V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdose REG 250VAC 16A 2,5TE 55mm IP20
Steckdose REG 250VAC 16A 2,5TE 55mm IP20
Artikel-Nr.:
     C3716-24100900
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     24100900
EAN/GTIN:
     4010312700358
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
16A-Einbausteckdose als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene und Aufbaumontage.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 466,00*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,60*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,27*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 808,37*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 582,69*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,59*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 330,67*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,47*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,42*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,40*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,83*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 75,10*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,48*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 137,95*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 154,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.