| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40039643 Herst.-Nr.: 525217 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Glassicherung ohne Löschmittel hat die Abmessungen 5x25 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 1A mit der Auslösecharakteristik mittelträge. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glassicherung | Bemessungsstrom: | 1 Ampere | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung mittelträge, feinsicherung, eska feinsicherung, M 1 A, M1A, 525217, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 0639199, 639199 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,2842* | € 0,4042* | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,297* | € 0,477* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,336* | € 0,536* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 0,35* | € 0,56* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,441* | € 0,727* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|