| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25184644 Herst.-Nr.: 525.217 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| G-Sicherungseinsatz M 1A 5x25mm 525.217 Sonderausführung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glassicherung | Größe: | 5x25 mm | Bemessungsstrom: | 1 A | Bemessungsspannung: | 250 V | Auslösecharakteristik: | mittelträge (MT) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2731* | € 0,4631* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,297* | € 0,507* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,336* | € 0,576* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,405* | € 0,719* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,258* | € 0,739* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|