| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40035773 Herst.-Nr.: 339 EAN/GTIN: 4015609000500 |
| |
|
| | |
| WALTHER Kupplung 32A 5P 400V 6h IP67 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und außenliegender Kabelverschraubung Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, 339, CEE-Kupplung (IEC 60309), 32 A, 32A, 400V, 5 pol., CEE, CEE-Containerkupplung, CEE-Containerkupplungsdose, CEE-Hängekupplung, CEE-Hängekupplungsdose, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckv, CEETyp, IP67, Kupplung, Steckvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 68,57* | € 79,35* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 67,53* | € 86,19* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 69,57* | € 88,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 71,13* | € 90,40* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 73,32* | € 92,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 793,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|