| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40018434 Herst.-Nr.: 4011126177121 EAN/GTIN: 4011126177121 |
| |
|
| | |
| IPON-Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit integrierter Zugentlastung. Nenngröße : Pg 09 für Kabel-Ø : 4 - 8 mm Anschlussgewindelänge : 8 mm Schlüsselweite : 19 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1 : 850 ° Schutzart : IP68, 5 bar Flammwidrigkeit : UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100° C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : CR/NBR Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1234P0901, 4011126177121, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Pg-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, 0482301, 482301 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,3434* | € 0,4834* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,3874* | € 0,5474* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 6,40* | ab € 0,39388* | € 0,56388* | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,3375* | € 0,5875* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,34* | € 0,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|