Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG11 PA gr unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) 1234P1101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B194I22
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126177114
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
Kabelverschraubung PG11 PA gr unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) 1234P1101
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 - 10 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
22 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
25 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,3887*
€ 0,5487*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,4388*
€ 0,6188*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,46503*
€ 0,65503*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,3821*
€ 0,6621*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,58347*
€ 1,00347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00347*
€ 1,19413
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79347*
€ 0,94423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75347*
€ 0,89663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67347*
€ 0,80143
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66347*
€ 0,78953
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58347*
€ 0,69433
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,48*
Ähnlich
HKL
ab € 3,7164*
Ähnlich
HKL
ab € 11,31*
Ähnlich
HKL
ab € 11,78*
Ähnlich
HKL
ab € 12,23*
Ähnlich
HKL
ab € 12,80*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9082*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4533*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7269*
Ähnlich
HKL
ab € 1,47*
Ähnlich
HKL
4011126177060
ab € 6,92172*
Ähnlich
HKL
ab € 6,6014*
Ähnlich
HKL
ab € 6,0548*
Ähnlich
HKL
ab € 0,26*
Ähnlich
HKL
1234P0901
ab € 0,3375*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.