Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 1234P0901 IPON-Kabel- Verschraubung Pg9 f.D4-8mm PA RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0168181
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1234P0901
EAN/GTIN:
     4011126177121
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubung
IPON-Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Nenngro?e : Pg 09 fur Kabel-? : 4 - 8 mm Anschlussgewindelange : 8 mm Schlusselweite : 19 mm Gluhdrahtprufung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1 : 650?C Schutzart : IP68, 5 bar Flammwidrigkeit : UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich : -20? bis 100?C Werkstoff Verschraubungskorper : Polyamid Werkstoff Dichtring : CR/NBR Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ahnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,3434*
€ 0,4934*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,3874*
€ 0,5474*
Lager 1886
250
50
€ 6,40*
ab € 0,39388*
€ 0,56388*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,3375*
€ 0,5975*
1
€ 5,46*
ab € 0,34*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,56388*
€ 0,67102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52388*
€ 0,62342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47388*
€ 0,56392
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45388*
€ 0,54012
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39388*
€ 0,46872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,194* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,48*
Ähnlich
HKL
ab € 3,7164*
Ähnlich
HKL
ab € 11,31*
Ähnlich
HKL
ab € 11,78*
Ähnlich
HKL
ab € 12,23*
Ähnlich
HKL
ab € 12,80*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9082*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3821*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4533*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7269*
Ähnlich
HKL
ab € 1,47*
Ähnlich
HKL
4011126177060
ab € 6,92172*
Ähnlich
HKL
ab € 6,6014*
Ähnlich
HKL
ab € 6,0548*
Ähnlich
HKL
ab € 0,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.