Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung NPT5 50,8mm(2) PA gr unbeh 2Zoll Polyamid (PA) 19mm IP68 ger 1234N2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung NPT5 50,8mm(2) PA gr unbeh 2Zoll Polyamid (PA) 19mm IP68 ger 1234N2001
Artikel-Nr.:
     262-E918B88
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126398199
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68
Kabelverschraubung NPT5 50,8mm(2) PA gr unbeh 2Zoll Polyamid (PA) 19mm IP68 ger 1234N2001
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
38 - 44 mm
Gewindeart:
NPT
Gewindelänge:
19 mm mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
2 Zoll
Gewindenennmaß metrisch/PG:
5
Gewindesteigung:
2.208 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
65 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
71 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,89*
€ 18,41*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,9345*
€ 18,5445*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,5894*
€ 23,5494*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,17821*
€ 29,42821*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,42821*
€ 35,01957
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42821*
€ 33,82957
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13821*
€ 32,29447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18821*
€ 31,16397
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14821*
€ 29,92637
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17821*
€ 25,20207
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,48*
Ähnlich
HKL
ab € 3,70*
Ähnlich
HKL
ab € 11,23*
Ähnlich
HKL
ab € 11,79*
Ähnlich
HKL
ab € 12,26*
Ähnlich
HKL
ab € 1,90*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3821*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4533*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7269*
Ähnlich
HKL
ab € 1,456*
Ähnlich
HKL
4011126177060
ab € 6,93172*
Ähnlich
HKL
ab € 6,6014*
Ähnlich
HKL
ab € 6,0948*
Ähnlich
HKL
ab € 0,26*
Ähnlich
HKL
1234P0901
ab € 0,3375*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.