Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung NPT9 9,6mm(38) PA gr unbeh 38Zoll Polyamid (PA) 15mm IP68 1234N3801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung NPT9 9,6mm(38) PA gr unbeh 38Zoll Polyamid (PA) 15mm IP68
Kabelverschraubung NPT9 9,6mm(38) PA gr unbeh 38Zoll Polyamid (PA) 15mm IP68
Artikel-Nr.:
     262-B194I70
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126177756
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68
Kabelverschraubung NPT9 9,6mm(38) PA gr unbeh 38Zoll Polyamid (PA) 15mm IP68 1234N3801
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 - 8 mm
Gewindeart:
NPT
Gewindelänge:
15 mm mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/8 Zoll
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1.411 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
19 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
21 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,90*
€ 2,97*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,9086*
€ 2,9786*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,14*
€ 3,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,4335*
€ 3,7435*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,14044*
€ 4,77044*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77044*
€ 5,67682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33044*
€ 5,15322
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08044*
€ 4,85572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88044*
€ 4,61772
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79044*
€ 4,51062
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,14044*
€ 3,73712
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,48*
Ähnlich
HKL
ab € 3,70*
Ähnlich
HKL
ab € 11,31*
Ähnlich
HKL
ab € 11,79*
Ähnlich
HKL
ab € 12,26*
Ähnlich
HKL
ab € 12,89*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3821*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4533*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7269*
Ähnlich
HKL
ab € 1,466*
Ähnlich
HKL
4011126177060
ab € 6,93172*
Ähnlich
HKL
ab € 6,6014*
Ähnlich
HKL
ab € 6,0948*
Ähnlich
HKL
ab € 0,26*
Ähnlich
HKL
1234P0901
ab € 0,3375*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.