Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher H910xB395xT395mm Rotax-silber quad.Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9194491259
Herst.-Nr.:
     12 192
EAN/GTIN:
     4030695121922
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
verzinkte Stahlteile, pulverbeschichtet · Standrahmen feuerverzinkt, für die ortsfeste Bodenmontage · Lieferung inkl. verzinkten Stahlblech-Innenbehälter · 3-fach-Einwurf · durch das Aufstecken des Daches wird der Aschereinsatz und das Sieb gegen Diebstahl gesichert · das Schutzdach wird durch ein Schloss (Vierkantschlüssel) am Ascher verriegelt · Lieferung inkl. Montagematerial Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 38l · Gewicht: 17kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Rotax-silber
Breite:
395 mm
Ausstattung:
mit verzinktem Inneneinsatz
Ausführung:
quadratisch
Material:
Stahlblech
Tiefe:
395 mm
Höhe:
910 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,90*
€ 230,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,32*
€ 231,35*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,76*
€ 252,08*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,42*
€ 252,08*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 218,34*
€ 263,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,17*
€ 313,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,05*
€ 310,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,65*
€ 297,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,59*
€ 286,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,34*
€ 259,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,08*
Zubehör
k.A.
116720
ab € 36,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.