Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher silber 3fach38l incl. Inneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Ascher silber 3fach38l incl. Inneneimer
Kombi-Ascher silber 3fach38l incl. Inneneimer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-619811
Herst.-Nr.:
     12192
EAN/GTIN:
     4030695121922
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Kombi-Ascher mit 3-fach-Einwurf und verstärktem Schutzdach, silber

Mit 3-fach-Einwurf und verstärktem Schutzdach
Die Verriegelung des Schutzdaches erfolgt über ein Schloss mit Vierkant-Schlüssel.
Komplett mit Standrahmen zur Bodenbefestigung
Aus verzinktem Stahlblech, zusätzlich pulverbeschichtet.
Innen-Einsatz aus verzinktem Stahlblech inkl. Bügelgriffen.


Abb. zeigt Modellbeispiele
Weitere Informationen:
Maße LxBxH:
395x395x910 mm
Gewicht ca.:
20 kg
Inhalt ca.:
38 l
Made in Germany:
ja
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,99*
€ 231,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,92*
€ 232,23*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,74*
€ 252,96*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,82*
€ 252,96*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,18*
€ 258,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,96*
€ 301,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,56*
€ 299,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,90*
€ 286,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,79*
€ 275,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,74*
€ 247,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,04*
Zubehör
k.A.
116720
ab € 36,32*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.