Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher H910xB395xT395mm Rotax-silb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Ascher H910xB395xT395mm Rotax-silb
Kombi-Ascher H910xB395xT395mm Rotax-silb
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1348550
Herst.-Nr.:
     12 192
EAN/GTIN:
     4030695121922
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
verzinkte Stahlteile, pulverbeschichtet · Standrahmen feuerverzinkt, für die ortsfeste Bodenmontage · Lieferung inkl. verzinkten Stahlblech-Innenbehälter · 3-fach-Einwurf · durch das Aufstecken des Daches wird der Aschereinsatz und das Sieb gegen Diebstahl gesichert · das Schutzdach wird durch ein Schloss (Vierkantschlüssel) am Ascher verriegelt · Lieferung inkl. MontagematerialWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 38l· Gewicht: 17kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Rotax-silber
Breite:
395 mm
Ausstattung:
mit verzinktem Inneneinsatz
Ausführung:
quadratisch
Material:
Stahlblech
Tiefe:
395 mm
Höhe:
910 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,33*
€ 239,65*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,84*
€ 240,83*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,32*
€ 262,28*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,05*
€ 262,28*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,20*
€ 267,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,65*
€ 285,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,19*
€ 281,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,94*
€ 241,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 200,85*
€ 239,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
k.A.
116720
ab € 36,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,88*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.