Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher-Quarzsand, 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-720
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     116720
EAN/GTIN:
     4260058004108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarzsand
Quarzsilbersand
quarzsand
Quarzsand, 25 kg
  • Die saubere und sichere Lösung für alle Wand- und Standascher
  • Zum zuverlässigen Ausdrücken von Zigaretten, Zigarren und Cigarillos
  • Vermeidet lästige Qualmbildung und verhindert Entstehungsbrände
  • Durch den Einsatz von Sieben mehrfach verwendbar
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 350
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 130
  • Geeignet für: Sand
  • Gewicht [kg]: 25
Weitere Informationen:
Breite Außen:
350 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
130 mm
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Sand, Aschersand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 34,19*
€ 46,99*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,34*
€ 49,74*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 1,4536* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.