Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher silber 3fach38l incl. Inneneimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Ascher silber 3fach38l incl. Inneneimer
Kombi-Ascher silber 3fach38l incl. Inneneimer
Artikel-Nr.:
     4012-619811
Herst.-Nr.:
     12192
EAN/GTIN:
     4030695121922
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Kombi-Ascher mit 3-fach-Einwurf und verstärktem Schutzdach, silber

Mit 3-fach-Einwurf und verstärktem Schutzdach
Die Verriegelung des Schutzdaches erfolgt über ein Schloss mit Vierkant-Schlüssel.
Komplett mit Standrahmen zur Bodenbefestigung
Aus verzinktem Stahlblech, zusätzlich pulverbeschichtet.
Innen-Einsatz aus verzinktem Stahlblech inkl. Bügelgriffen.


Abb. zeigt Modellbeispiele
Weitere Informationen:
Maße LxBxH:
395x395x910 mm
Gewicht ca.:
20 kg
Inhalt ca.:
38 l
Made in Germany:
ja
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,90*
€ 230,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,32*
€ 231,35*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,76*
€ 252,08*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,42*
€ 252,08*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,17*
€ 257,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,08*
€ 299,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,88*
€ 285,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,08*
Zubehör
k.A.
116720
ab € 36,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.