Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwanne L1900xB1350xH78mm STA verz.Auffangvol.118l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9130467176
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSW 22
EAN/GTIN:
     4052462016552
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
aus Stahl · Bauhöhe 78 mm · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus 3 mm Stahl · mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 5000kg/m² (bei gleichmäßig verteilter Last) · mit Hubwagen und Stapler leicht befahrbar · Radlast max. 500 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1350 mm
Länge:
1900 mm
Tragfähigkeit:
5000 kg
Gewicht:
160 kg
Auffangvolumen:
118 l
Material:
Stahl verzinkt
Höhe:
78 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, auffangwanne stahl, auffangwanne, Auffangwannen, Fasswanne, Flachwannen, Ölwanne, Regalwanne, Schadstofflagerung
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,95*
€ 595,07*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,32*
€ 606,58*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,62*
€ 612,85*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,81*
€ 624,20*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 569,96*
€ 641,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,94*
€ 763,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,38*
€ 758,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,95*
€ 746,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,53*
€ 724,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,96*
€ 678,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
523531
€ 130,28*
Zubehör
Bauer
4446-08-0000-7
€ 174,26*
Zubehör
Eurokraft
523529
€ 219,81*
Zubehör
Eurokraft
523530
€ 309,07*
Zubehör
Eurokraft
523532
€ 21,93*
Zubehör
Bauer
4446-46-0000-7
€ 24,41*
Zubehör
Bauer
4446-07-0000-7
€ 26,71*
Zubehör
Bauer
4446-47-0000-7
€ 40,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.