Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenverbinder WV 23, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4446-47-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4446-47-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462016729
Suchbegriffe:
Auffangwannen Verbindungselemente
Flach-Bodenwanne Verbindungselement
Flach-Bodenwanne Wannenverbinder
Wannenverbinder Gefahrstoffstation
BAUER Wannenverbinder WV 23, verzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Verzinkt
Gewicht:
4 kg
Breite:
2830 mm
Höhe:
30 mm
Export-Ausführung (0/1):
0
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: auffangwannen verbindungselemente, Wannenverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 29,55*
€ 40,27*
31 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 29,46*
€ 40,58*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 31,77*
€ 43,55*
18 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 31,92*
€ 43,80*
Lager 1498
15
1
€ 5,45*
ab € 33,91*
€ 46,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.