Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe für niedrige Stahl-Flachwanne, Tiefe 500 mm, Radlast 500 kg, Breite 2850 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffahrrampe für niedrige Stahl-Flachwanne
Auffahrrampe für niedrige Stahl-Flachwanne
Auffahrrampe für niedrige Stahl-Flachwanne
Artikel-Nr.:
     103-523530
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     523530
EAN/GTIN:
     4052462016637
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrrampe
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen
Auffahrrampe für niedrige Stahl-Flachwanne, Tiefe 500 mm, Radlast 500 kg, Breite 2850 mm.

Verzinkt, 500 mm tief, Radlast max. 500 kg.
Weitere Informationen:
Länge:
2850 mm
Breite:
500 mm
Oberfläche:
verzinkt
Radlast max.:
500 kg
Produkttyp:
Zubehör für Flachwannen
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 523530 49, Auffahrrampe, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,04*
€ 615,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,81*
€ 600,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 499,77*
€ 594,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,41*
€ 591,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,34*
€ 569,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,03*
€ 510,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.