Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenverbinder WV 21, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4446-46-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4446-46-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462016705
Suchbegriffe:
Auffangwannen Verbindungselemente
Flach-Bodenwanne Verbindungselement
Flach-Bodenwanne Wannenverbinder
Wannenverbinder Gefahrstoffstation
BAUER Wannenverbinder WV 21, verzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Verzinkt
Gewicht:
2 kg
Breite:
1330 mm
Höhe:
30 mm
Export-Ausführung (0/1):
0
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: auffangwannen verbindungselemente, Wannenverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 17,71*
€ 24,41*
31 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 17,82*
€ 24,59*
18 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 18,42*
€ 25,28*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,84*
€ 25,84*
Lager 1498
15
1
€ 5,45*
ab € 21,66*
€ 29,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.