Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe AR 21, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffahrrampe Zubehör Auffahrrampe AR 21 verzinkt Umwelt Lagertechnik
Auffahrrampe Zubehör Auffahrrampe AR 21 verzinkt Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4446-08-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4446-08-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462016491
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrrampe
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen
BAUER Auffahrrampe AR 21, verzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Verzinkt
Gewicht:
29 kg
Breite:
1350 mm
Höhe:
78 mm
Radlast:
500 kg
Export-Ausführung (0/1):
0
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Auffahrrampe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 141,14*
€ 174,26*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,87*
€ 176,33*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,75*
€ 186,21*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,38*
€ 187,44*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 153,23*
€ 187,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,27*
€ 220,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.