Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpalette L1200xB800xH155mm 3 Kufen geschl.Recycling-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9120451269
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     V1000-GK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
grau ? aus Recycling-Polyethylen · mit 3 Kufen · geschlossenes Oberdeck ? zum leichten Reinigen · temperaturbeständig von -30 °C bis + 60 °C Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 3 Kufen · Farbe: grau · Ausführung: geschlossen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit statisch:
7500 kg
Tragfähigkeit dynamisch:
2500 kg
Tragfähigkeit im Regal:
600 kg
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Gewicht:
14 kg
Material:
Recycling-PE
Höhe:
155 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kunststoffpalette kiga, hygiene palette, Displaypalette, Kunststoffpaletten, Lebensmittelpalette, Vierwegepalette, Vierwege-Paletten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 54,60*
€ 63,07*
36 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 59,27*
€ 67,47*
Lager 345
240
10
Frei Haus
ab € 59,411*
€ 68,251*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 82,93*
€ 104,70*
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 86,79*
€ 108,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 68,251*
€ 81,21869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,411*
€ 70,69909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 682,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF
ab € 42,34*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK
ab € 50,40*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
2033/3-GR
ab € 75,84*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
4033/4-GR
ab € 87,27*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
4033/4-G-AM
ab € 102,07*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
2033/3-G-AM
ab € 87,89*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
K7000-G/KO
ab € 61,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.