Schwerlastpalette mit fest eingepresster Anti-Rutsch-Matte im Oberdeck, ohne Rand (nicht für den Einsatz in Verbindung mit Ölen oder anderen Trennmitteln/Weichmachern geeignet)
EURO-Kunststoffpalette, ohne Kufen, grau. Robuste Ausführung mit geschlossenem Oberdeck und geripptem Unterdeck. Aufgrund der Bauart für die Palettenautomation geeignet. Kufenleisten einzeln austau...
Schwerlastpalette mit fest eingepresster Anti-Rutsch-Matte im Oberdeck, ohne Rand (nicht für den Einsatz in Verbindung mit Ölen oder anderen Trennmitteln/Weichmachern geeignet)
Hergestellt aus PE-Recyclingmaterial. Die Palette ist allseitig einfahrbar und hat ein geschlossenes Oberdeck. Mit Antirutschkante. Temperaturbeständig von -20-° bis + 60-° C. 3 Kufen Traglast bei ...
Containerpalette Aus PE-Regenerat Höhe x Länge x Breite 150 x 1140 x 1140 mm Traglast statisch / dynamisch 2500 / 1000 kg Allseitig einfahrbar Unterbau 9 Füße Oberdeck durchbrochen Mehrere Paletten...
Aluminium-Aufsatzrahmen, VE 2 Stk, für Paletten 1200 x 1000 mm, mit 4 Scharnieren, ab 1 VE. Geruchsneutral und reinigungsfreundlich. Temperaturunempfindlich. Höhere Auflast gegenüber Kunststoff und...
Dank ihrer Grösse (1/2 Palette) und Flexibilität ist diese Display-Palette ideal für den Transport und die Lagerung von Kisten und Kartons im Einzelhandel. Die Display-Palette ist hergestellt aus P...
Containerpalette Aus PE-Regenerat Höhe x Länge x Breite 165 x 1140 x 1140 mm Traglast statisch / dynamisch 2500 / 1000 kg Allseitig einfahrbar Unterbau 3 Kufen Oberdeck durchbrochen Temperaturbestä...
Aluminium-Aufsatzrahmen, VE 2 Stk, für Paletten 1200 x 1000 mm, mit 6 Scharnieren, ab 1 VE. Geruchsneutral und reinigungsfreundlich. Temperaturunempfindlich. Höhere Auflast gegenüber Kunststoff und...