Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K1 Kunstst.-Palette PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, Rand, TL 5000kg, i.Regal 800kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K1 Kunstst.-Palette PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, Rand, TL 5000kg, i.Regal 800kg
K1 Kunstst.-Palette PE-RE, 800 x 1200 mm, grau, Rand, TL 5000kg, i.Regal 800kg
Artikel-Nr.:
     C270-2033/3-GR
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2033/3-GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
K1 - Kunststoff-Palette mit 3 Kufen, geschlossenes Ober- und Unterdeck, 4-seitig einfahrbar, mit Eisenverstärkung im Oberdeck, mit Rand (ohne Rand: 2033/3-G)
Weitere Informationen:
Abmessung::
800x1200x150 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
28,5 kg
Farbe::
grau
Traglasten::
statisch: 7500 ; dynamisch: 2500 ;im Regal: 1250 kg
info zu Traglasten::
alle Traglastangaben gelten ausschließlich bei gleichmäßiger Flächenlast
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastpalette, kunststoffpalette kiga, hygiene palette, Kunststoffpaletten, Paletten, Palette, Stapelpaletten, Europalette, Industriepalette, KLT, K1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.