Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K1 Kunstst.-Palette, 1000 x 1200 mm, Kufen, TL 5000kg,i.Regal 1000kg, Rand, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K1 Kunstst.-Palette, 1000 x 1200 mm, Kufen, TL 5000kg,i.Regal 1000kg, Rand, grau
K1 Kunstst.-Palette, 1000 x 1200 mm, Kufen, TL 5000kg,i.Regal 1000kg, Rand, grau
Artikel-Nr.:
     C270-4033/4-GR
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     4033/4-GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
K1 - Kunststoff-Palette mit 3 Kufen, geschlossenes Ober- und Unterdeck, mit Eisenverstärkung im Oberdeck, 4-seitig einfahrbar, mit Rand (ohne Rand: 4033/4-G)
Weitere Informationen:
Abmessung::
1000x1200x150 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
37 kg
Farbe::
grau
Traglasten::
statisch: 7500 ; dynamisch: 2500 ;im Regal: 1250 kg
info zu Traglasten::
alle Traglastangaben gelten ausschließlich bei gleichmäßiger Flächenlast
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastpalette, kunststoffpalette kiga, hygiene palette, Kunststoffpaletten, Paletten, Palette, K1, Stapelpaletten, Industriepalette
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.