Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät Label MANAGER 420 P Schriftband-B.6,9,12,19mm Kofferset DYMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9000484004
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0915480
EAN/GTIN:
     3501170915486
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
einfache und handliche Bedienung sowie Bandwechsel · multipler Etikettenspeicher, mit Druckvorschau · Thermotransfer-Drucker für randscharfen Druck, Druckauflösung 180 dpi · Race-Technologie für schnellen Zugriff auf Umlaute · Abschaltautomatik · mit wiederaufladbarem Lithium-Ionen Akku inkl. Ladeadapter · PC- Anbindung über USB- Anschluss Systemanforderung: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, Mac 10.2x Weitere technische Eigenschaften: · Batterien: Lithium-Ionen · Netzadapter als Zubehörteil: ja · Ausführung: mobiles Gerät · Modell: Kofferset
Weitere Informationen:
Anzahl Zeilen max.:
4
Schriftbandbreiten:
6, 9, 12, 19 mm
Tastatur:
ABC
Anzahl angezeigter Zeichen:
16
Barcodes:
ja
Bandabschnitt:
manuell
PC/Mac-Anbindung:
USB
Marke:
DYMO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (48)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 160,27*
€ 180,37*
1 Tag
42
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,57*
€ 180,53*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 163,36*
€ 183,23*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 167,24*
€ 187,94*
Lager 345
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 203,78*
€ 224,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,45*
€ 267,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,26*
€ 264,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,78*
€ 242,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 203,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 11,17*
Zubehör
Dymo
S0718050
ab € 13,63*
Zubehör
Dymo
1978365
ab € 7,14*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,20*
Zubehör
Dymo
S0718070
ab € 14,12*
Zubehör
Dymo
1978366
ab € 7,21*
Zubehör
Dymo
1978367
ab € 4,13*
Zubehör
Dymo
1759398
ab € 25,17*
Zubehör
Dymo
S0720830
ab € 10,03*
Zubehör
Dymo
S0720680
ab € 8,45*
Zubehör
Dymo
S0720530
ab € 7,66*
Zubehör
Dymo
S0720790
ab € 8,22*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 8,90*
Zubehör
Dymo
S0720780
ab € 7,77*
Zubehör
Dymo
S0720670
ab € 7,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.