Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo 5553L, 138,6cm (54,6''), Projected Capacitive, 4K, Antiglare, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo 5553L, 138,6cm (54,6''), Projected Capacitive, 4K, Antiglare, schwarz
Elo 5553L, 138,6cm (54,6''), Projected Capacitive, 4K, Antiglare, schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-le55533
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E628053
EAN/GTIN:
     0843173108773
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Die Elo Touch Solutions Interactive Digital Signage Displays eröffnen durch ihre Leistung, ihr Design und ihre innovativen Technologien eine neue Dimension der großformatigen Touchmonitore. Als absolute Eyecatcher binden sie die Gäste in Hotels, Restaurants und Einkaufszentren interaktiv in die Anwendung ein. In professionellen Digital Signage-Anwendungen stehen Ihnen diese Touch-Displays mit Bildschirmdiagonalen von 81,3 cm (32''), 106,7 cm (42''), 116,8 cm (46''), 138,6 cm (55'') und 176,6 cm (70'') zur Verfügung. Mit ihnen setzen Sie nicht nur High-End Informationslösungen für Besucher- und Kundensysteme in Hotels, Einkaufszentren, Büro- und öffentlichen Gebäuden um, sondern binden den Anwender interaktiv in die Anwendung ein. Die Touchmonitore sind durch ihren modularen Aufbau auch nachträglich mit nur wenigen Handgriffen in vollwertige Komplett-PCs mit hoher Rechenleistung zu erweitern.Für die Nutzer stellen interaktive Systeme eine große Faszination dar. Verbraucher informieren sich damit jederzeit selbstständig über Angebote und finden gesuchte Produkte auf dem interaktiven Lageplan. Ein enormes Informations- und Vergleichsangebot mit Echtzeit-Feedback erfüllt zudem viele Kundenwünsche direkt vor Ort, während die Mitarbeiter sich auf andere Tätigkeiten konzentrieren. Im Unterschied zu herkömmlichen Bildschirmanzeigen erfragt der Kunde genau die Informationen, die ihn auch interessieren. Das vermindert den Streuverlust und erhöht das Kundeninteresse durch aktive Einbindung. Diese Art der Anwendung ist besonders wirkungsvoll in Museen und auf Messen, als interaktiver Wegweiser in Hotels und Empfangsräumen, zur Warenpräsentation in Autohäusern und nicht zuletzt im Einzelhandel.Ein weiterer Höhepunkt bei diesen Systemen ist die kinderleichte optionale Erweiterung der Monitore mit einer Vielzahl von zur Verfügung stehenden PC-Komponenten und Betriebssystemen mit hoher Performance: Via Schubladentechnik wird ein Modul mit integriertem Intel oder Qualcomm Prozessor einfach nur eingeschoben, fixiert und fertig! Der Rechner tritt weder äußerlich in Erscheinung, noch stören lästige Kabel oder Netzteile. Zur Auswahl stehen verschiedene Intel und Qualcomm Prozessoren. Jeweils Windows 7, Windows 8.1, Android oder eine Version ohne Betriebssystem sowie die Vielzahl an Schnittstellen gewährleisten äußerste Flexibilität und Konformität für Digital Signage Anwendungen.Egal ob Sie die Interactive Digital Signage (IDS) Modelle als reine Großformatanzeigen oder für aufwendige, interaktive Applikationen im Kundenumfeld einsetzen, hohe Leistungsdaten erwarten Sie bei diesen edlen Touchdisplays: Full-HD Auflösungen bis zu 3840 x 2160 Pixel (4K), ein 16:9 Format, welches wahlweise im Landscape- oder Portrait-Format einzusetzen ist und letztendlich die Touch-Technologie, die Spitzenbildqualität und hohe Leistung in jedem Bereich garantiert. Folgen Sie dem Trend und nutzen Sie PCAP oder Infrarot für interaktive Multi-Touch-Anwendungen. Mit der Infrarot Touch-Technologie geht Elo Touch Solutions voran: Optische Sensoren an den Ecken des Monitors gewährleisten ein hochattraktives Touch-Feeling mit bis zu zehn völlig unabhängigen Berührungspunkten zur selben Zeit. Der 7001LT ist mit zehn gleichzeitigen Berührungspunkten darum auch für mehrere Benutzer ausgelegt. Es spielt außerdem keine Rolle, ob Sie mit den Fingern, mit Handschuhen oder einem beliebigen Gegenstand touchen.
Weitere Informationen:
Displaygröße:
55
Auflösung:
3840 x 2160 (16:9)
Touchscreen:
kapazitiv / PCAP / Multitouch
Anzahl Grafikports:
2
Video-Eingangsformat:
HDMI und DP
IP-Schutz Front:
IPX1
IP-Schutz komplett:
ohne
Lieferumfang:
HDMI-Kabel, USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel
Einbau:
VESA 400
Breite:
1271 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
742 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 2.745,25*
€ 2.933,36*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 2.744,52*
€ 2.938,74*
Frei Haus
ab € 2.858,46*
€ 3.064,79*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.938,74*
€ 3.497,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.913,89*
€ 3.467,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.829,32*
€ 3.366,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.780,30*
€ 3.308,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.744,52*
€ 3.265,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-W2250BLACK
ab € 578,09*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250BLACK
ab € 647,52*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E380925
ab € 857,72*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E988153
ab € 236,31*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,66*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E134699
ab € 226,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 131,95*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393359
ab € 331,27*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 284,86*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E721949
ab € 140,63*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E722153
ab € 135,76*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E228087
ab € 906,34*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E227895
ab € 772,35*
Zubehör
Iiyama
UC CAM180UM-1
ab € 301,94*
Zubehör
Iiyama
UC SPK01M
ab € 74,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.